Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine adhésivée TA42, noir, 4/1, longueur 1.2m - 318-40400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026224978

Réf. Sonepar

00816622497

Réf. Fournisseur

318-40400

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi mince avec adhésif en barres de 1.2m, TA42, Polyoléfine, Noir, longeur 1200 mm, diamètres 4.0 mm/1.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Le fort coefficient de rétreint rend possible la réparation d'un grand nombre de gaines de câbles endommagés sans avoir à retirer les connecteurs.Gaines thermorétractables à paroi fine adhésiveHaut retardateur de flammeLa paroi extérieure est conforme à l'UL224Fort rapport de rétreint

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton