Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine TR27, noir, 25.4/12.7, longueur 60m - 315-52540

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 60 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026224671

Réf. Sonepar

00816622467

Réf. Fournisseur

315-52540

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-40...105 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi mince auto-extinguible et sans halogène en rouleau, TR27, Polyoléfine, Noir, diamètres 25.4 mm/12.7 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TR27 est particulièrement recommandée dans les zones où les émissions toxiques émanant d'un feu, doivent être les plus faibles possibles.Par exemple pour les immeubles à forte densité de population et les endroits où la sécurité des personnes est capitale tels que les tunnels, hôpitaux, écoles, théâtres, véhicules de transport de personnes et les centres informatiques.Gaine thermorétractable à paroi fine, en polyoléfine flexibleOption adhésivée disponible ou en version avec paroi standard (SR27)Sans halogène et excellentes propriétés de retardateur de flammeEn conformité avec de nombreuses normes industrielles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton