Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine TR27, noir, 4.8/2.4, longueur 60m - 315-50480
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
60 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026224619
Réf. Sonepar
00816622461
Réf. Fournisseur
315-50480
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
60 m
température de fonctionnement:
-40...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine TR27 est particulièrement recommandée dans les zones où les émissions toxiques émanant d'un feu, doivent être les plus faibles possibles.Par exemple pour les immeubles à forte densité de population et les endroits où la sécurité des personnes est capitale tels que les tunnels, hôpitaux, écoles, théâtres, véhicules de transport de personnes et les centres informatiques.Gaine thermorétractable à paroi fine, en polyoléfine flexibleOption adhésivée disponible ou en version avec paroi standard (SR27)Sans halogène et excellentes propriétés de retardateur de flammeEn conformité avec de nombreuses normes industrielles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


