Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine, TREDUX, jaune/vert, 3/1 , longueur de 1m - 319-00307

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026227665

Réf. Sonepar

00816622766

Réf. Fournisseur

319-00307

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TREDUX, Polyoléfine, Vert/jaune, longeur 1000 mm, diamètres 3.0 mm/1.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 20 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TREDUX à paroi fine est utilisée pour l'isolation électrique de manière générale et pour la protection mécanique de câbles et de faisceaux.Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexibleTaux de rétreint de 2:1 ou 3:1Gaines disponibles en longueur de 1 mètre Packaging adapté pour le rangement et le stockage9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton