Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi fine, TREDUX, noir, 76.2/38.1 , longueur de 1m - 319-07600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 76.2 mm
diamètre interne après rétreint - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026227634
Réf. Sonepar
00816622763
Réf. Fournisseur
319-07600
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
76.2 mm
diamètre interne après rétreint:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.27 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TREDUX à paroi fine est utilisée pour l'isolation électrique de manière générale et pour la protection mécanique de câbles et de faisceaux.Gaine en Polyoléfine réticulée à paroi fine et flexibleTaux de rétreint de 2:1 ou 3:1Gaines disponibles en longueur de 1 mètre Packaging adapté pour le rangement et le stockage9 tailles allant de 1,5 à 101,6 mm (Ø expansé min.)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


