Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA40, noir, 16/5, longueur 1m - 323-00103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 16 mm
diamètre interne après rétreint - 5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026461182
Réf. Sonepar
00816646118
Réf. Fournisseur
323-00103
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
16 mm
diamètre interne après rétreint:
5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


