Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA47, noir, 40/12, longueur 1m - 323-20400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 40 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026240251

Réf. Sonepar

00816624025

Réf. Fournisseur

323-20400

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

40 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.6 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 40.0 mm/12.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 15 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine MA47 isole et protège les épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes.Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation robustes, pour des applications câblées aériennes ou souterrainesProtège les jonctions et terminaisons de câbles dans les applications basse tensionAdhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humidité et les impacts environnementaux après rétreint

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton