Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 19/6, LG 1m - 323-10190

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 22 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 40 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026240152

Réf. Sonepar

00816624015

Réf. Fournisseur

323-10190

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

22 mm

diamètre interne après rétreint:

6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.4 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en barres de 1m, MU47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 19.0 mm/6.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 40 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine MU47 isole et protège les épissures et terminaisons de câble basse tension. Gaine thermorétractable à paroi moyenneSans adhésifOffre une forte tenue mécaniqueRésistant aux solvants, acides et aux alcalins

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton