Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 30/8, LG 1m - 323-10300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 33 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026240169
Réf. Sonepar
00816624016
Réf. Fournisseur
323-10300
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
33 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.6 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine MU47 isole et protège les épissures et terminaisons de câble basse tension. Gaine thermorétractable à paroi moyenneSans adhésifOffre une forte tenue mécaniqueRésistant aux solvants, acides et aux alcalins
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


