Hellermanntyton - Gaine thermorétractable Adhésivée SA47-LA 11/2,4 , sans halogène, barres de 1,2m - 301-10022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 11 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - multicolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026492131
Réf. Sonepar
00816649213
Réf. Fournisseur
301-10022
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
11 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
multicolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.8 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-40...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La gaine SA47-LA (Low Adhesive/Moins d’adhésif) est une gaine semi-rigide en Polyoléfine, sans halogène, avec adhésif. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. L'adhésif offre une très forte protection contre l’humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et l'automobile.La faible quantité d'adhésif de la SA47-LA en fait une solution idéale pour étanchéifier et protéger les bagues de connecteurs.Gaine en Polyoléfine semi-rigide à paroi standardMeilleure protection anti-corrosion disponibleExcellente résistance à la traction et aux différentes contraintes Excellent protection contre l'humiditéGaine transparente et adhésif thermofusible noirEtanchéité assurée par le scellement des pièces complexesSans halogène
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


