🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 15,5/8,5, longueur 1m - 328-11558

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 15,5/8,5, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 15.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - gris

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026225715

Réf. Sonepar

00816622399

Réf. Fournisseur

328-11558

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

15.5 mm

diamètre interne après rétreint:

8.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

gris

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

silicone

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

autre

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-50...200 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en barres de 1m, MS27, silicone, grise, longueur 1000 mm, diamètres 15,5/8,5 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine MS27 convient particulièrement à l'isolation de composants chauds ou situés en zones chaudes, tels que résistances chauffantes, câbles de puissance ou d'éclairage. Gaine en caoutchouc silicone thermorétractable à hautes performances, présentant une exceptionnelle flexibilité à haute température (jusqu'à 250 °C) comme à très basse température (-60 °C)Excellente résistance chimiqueSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton