🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable fluoroélastomère VITON-E, noir, 6.4/3.2, rouleau 50m - 330-00640

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026146270

Réf. Sonepar

00816614627

Réf. Fournisseur

330-00640

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

autre

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...200 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, VITON-E, Fluoropolymère, Noir, diamètres 6.4 mm/3.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

L'utilisation de la gaine Viton®-E est particulièrement recommandée pour protéger contre les agressions chimiques dans des environnements à haute température tels que les compartiments moteurs ou les turbines. Elle reste flexible même à basse température.Gaine thermorétractable fluoroélastomère résistante à haute températureTrès bonnes caractéristiques électriques, chimiques et mécaniquesRésistante à de nombreux carburants, huiles et lubrifiantsFlexible même après une longue exposition à basse température

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton