Hellermanntyton - Gaine thermorétractable fluoroélastomère VITON-E, noir, 9.5/4.8, rouleau 25m - 330-00950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026146294
Réf. Sonepar
00816614629
Réf. Fournisseur
330-00950
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
autre
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-55...200 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de la gaine Viton®-E est particulièrement recommandée pour protéger contre les agressions chimiques dans des environnements à haute température tels que les compartiments moteurs ou les turbines. Elle reste flexible même à basse température.Gaine thermorétractable fluoroélastomère résistante à haute températureTrès bonnes caractéristiques électriques, chimiques et mécaniquesRésistante à de nombreux carburants, huiles et lubrifiantsFlexible même après une longue exposition à basse température
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


