Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3-BAG 12/4-BK, 10 longueur de 200mm en sachet - 308-31210

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026326801

Réf. Sonepar

00816632680

Réf. Fournisseur

308-31210

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

0.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable en sachet sans adhésif, HIS-3-BAG, Polyoléfine, Noir, diamètres 12 mm/4 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 pièces de 200mm

Les Atouts de l'article:

Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et les connecteurs.Gaine à paroi fine et flexible en polyoléfine réticuléeFort taux de rétreint (3:1) En petit conditionnement pratique de 10 gaines prédécoupées de 200 mmConvient à des câbles de diamètres très variables

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton