Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3-BAG 6/2-BK, 10 longueur de 200mm en sachet - 308-30610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026326795
Réf. Sonepar
00816632679
Réf. Fournisseur
308-30610
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.65 mm
longueur:
0.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et les connecteurs.Gaine à paroi fine et flexible en polyoléfine réticuléeFort taux de rétreint (3:1) En petit conditionnement pratique de 10 gaines prédécoupées de 200 mmConvient à des câbles de diamètres très variables
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


