Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3 Noir 1.5/0.5, rétreint 3/1, en dévidoir de 10m - 308-30150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026218656
Réf. Sonepar
00816621865
Réf. Fournisseur
308-30150
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.45 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
HIS-3 est utilisé pour des applications générales d'isolation électrique nécessitant une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.Gaine conditionnée en dévidoirFort taux de rétreint (3:1)Convient à des câbles de dimensions très variablesSeulement 7 tailles pour des applications allant de 1 à 20 mm de diamètre, ce qui réduit les stocks de moitiéLa gaine transparente est sans halogène
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


