Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi adhésivée, HIS-A Noir 12/4, en dévidoir de 5m - 308-11200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026218625
Réf. Sonepar
00816621862
Réf. Fournisseur
308-11200
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.65 mm
longueur:
5 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les intersticesL'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroiditOffre une bonne protection des composantsDisponible en noir et transparent6 tailles pour un large panel d'applications
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


