Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi adhésivée, HIS-A Noir 9/3, en dévidoir de 5m - 308-10900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026218618

Réf. Sonepar

00816621861

Réf. Fournisseur

308-10900

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi fine en dévidoir avec adhésif, HIS-A, Polyoléfine, Noir, diamètres 9.0 mm/3.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les intersticesL'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroiditOffre une bonne protection des composantsDisponible en noir et transparent6 tailles pour un large panel d'applications

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton