Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF31, jaune, 1.5/0.5mm, 3/1, rouleau 30m - 333-30154
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026226491
Réf. Sonepar
00816622649
Réf. Fournisseur
333-30154
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.5 mm
diamètre interne après rétreint:
0.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine TF31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Gaine en Polyoléfine à paroi fine, très flexiblePeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW-1
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


