Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF31, noir, 9/3mm, 3/1, rouleau 150m - 333-20900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 150 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026226118

Réf. Sonepar

00816622611

Réf. Fournisseur

333-20900

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF31, Polyoléfine, Noir, diamètres 9.0 mm/3.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 150 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TF31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Gaine en Polyoléfine à paroi fine, très flexiblePeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW-1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton