Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF34, transparent, 24/8mm, 3/1, rouleau 30m - 333-32403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026226965
Réf. Sonepar
00816622696
Réf. Fournisseur
333-32403
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.2 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
TF34 protège les marqueurs des fils et câbles de toute détérioration, tout en permettant n'importe quelles opérations de contrôle sur chaque substrat recouvert. Protège les composants électroniques tout en assurant leur identification et leur inspection.Gaine en Polyoléfine flexible et transparenteProtège parfaitement les marquages d'identificationPeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant de réduire les références à stockerSans halogène
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


