Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TF34, transparent, 9/3mm, 3/1, rouleau 30m - 333-30903

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026226729

Réf. Sonepar

00816622672

Réf. Fournisseur

333-30903

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF34, Polyoléfine, Transparent, diamètres 9.0 mm/3.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 30 mètres

Les Atouts de l'article:

TF34 protège les marqueurs des fils et câbles de toute détérioration, tout en permettant n'importe quelles opérations de contrôle sur chaque substrat recouvert. Protège les composants électroniques tout en assurant leur identification et leur inspection.Gaine en Polyoléfine flexible et transparenteProtège parfaitement les marquages d'identificationPeu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant de réduire les références à stockerSans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton