Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31,blanc,24/8,rétreint 3/1,bobine de 50 m - 912-21470

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31,blanc,24/8,rétreint 3/1,bobine de 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • taux de rétreint - 3:1

  • longueur - 50 m

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660229214700

Réf. Sonepar

00816921470

Réf. Fournisseur

912-21470

Marque

Hellermanntyton

couleur:

blanc

taux de rétreint:

3:1

longueur:

50 m

Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, Polyoléfine, couleur blanche; diamètres 24mm/8mm, rétreint 3/1, conditionnement par bobine de 50 m

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton