Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, jaune/vert, 9/3, barres de 1 m - 333-42078

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026631998

Réf. Sonepar

00816663199

Réf. Fournisseur

333-42078

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-50...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barre de 1 m, TFN31, Polyoléfine, jaune/vert, diamètres 9,0 mm/3.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

TFN31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton