Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31,rouge,18/6,rétreint 3/1,bobine de 50 m - 912-21468
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge
taux de rétreint - 3:1
longueur - 50 m
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660229214687
Réf. Sonepar
00816921468
Réf. Fournisseur
912-21468
Marque
Hellermanntyton
couleur:
rouge
taux de rétreint:
3:1
longueur:
50 m
Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, Polyoléfine, couleur rouge; diamètres 18mm/6mm, rétreint 3/1, conditionnement par bobine de 50 m
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


