Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine 2:1, HIS-PACK 1.2/0.6, bleu, dévidoir de 10m - 300-30126

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026133362

Réf. Sonepar

00816613336

Réf. Fournisseur

300-30126

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS PACK, Polyoléfine réticulée (PO-X), Bleu, diamètres 1.2 mm/0.6 mm, retreint 2:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable HIS-PACK, en dévidoir, est utilisée pour des applications générales d'isolation électrique qui peuvent aussi nécessiter une forte protection contre la corrosion et l'abrasion.Gaine en Polyoléfine réticulée, à paroi fine et flexibleConditionnement en dévidoir, pratique et simple d'utilisationDisponible en noir, rouge, bleu, transparent et jaune/vertDisponible en 10 tailles différentes allant de 1,2 à 25,4 mm (Ø expansé min.)La gaine transparente est sans halogène

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton