Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, blanc, 2,4/1,2 rouleau 300 m - 300-73039

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026282855

Réf. Sonepar

00816000666

Réf. Fournisseur

300-73039

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Blanc, diamètres 2,4 mm/1,2 mm, rétreint 2:1, longueur 300 m

Les Atouts de l'article:

La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton