Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, bleu, 9,5/4,8, rouleau 100 m - 300-73076

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026283258

Réf. Sonepar

00816000676

Réf. Fournisseur

300-73076

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Bleu, diamètres 9,5 mm/4,8 mm, rétreint 2:1, longueur 100 m

Les Atouts de l'article:

La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton