Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, rouge, 6,4/3,2, rouleau 300 m - 300-73062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
modèle - à paroi mince
Conditionnement
300 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026283005
Réf. Sonepar
00816000672
Réf. Fournisseur
300-73062
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


