Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 3:1, noir, 19,0/6,4, rouleau 60 m - 300-73190
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
60 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026284729
Réf. Sonepar
00816628472
Réf. Fournisseur
300-73190
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
60 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
TCN20X protège mécaniquement, électriquement et contre la corrosion les pièces avec d'importantes variations de diamètres. Cette gaine à rétreint rapide convient parfaitement pour de la production en grande série.Gaine en Polyoléfine à paroi fine surexpanséeAuto-extinguible et basse température de rétreintHaut retardateur de flamme, UL224 VW-1
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


