Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 3:1, noir, 3,2/1,2, rouleau 300 m - 300-73140

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026284682

Réf. Sonepar

00816628468

Réf. Fournisseur

300-73140

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Noir, diamètres 3,2 mm/1,2 mm, rétreint 2:1, longueur 300 m

Les Atouts de l'article:

TCN20X protège mécaniquement, électriquement et contre la corrosion les pièces avec d'importantes variations de diamètres. Cette gaine à rétreint rapide convient parfaitement pour de la production en grande série.Gaine en Polyoléfine à paroi fine surexpanséeAuto-extinguible et basse température de rétreintHaut retardateur de flamme, UL224 VW-1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton