Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 3,2/1,1, barres de 1 m - 300-70110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026629742
Réf. Sonepar
00816662974
Réf. Fournisseur
300-70110
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
TCN30 est idéale pour l’isolation électrique de câbles, jonctions ou extrémités de cables ou pour le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine sans adhésif en polyoléfineBon retardateur de flamme, UL224 VW-1Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerFaible température de rétreint et rétreint rapideDisponible en barre de 1 mètre pour les coloris suivants : noir, bleu, rouge, marron (en transparent voir TCN34 et en jaune/vert voir TFN31)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


