Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN34, 3:1, transp., 3,2/1,1, barres de 1 m - 300-70132

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN34, 3:1, transp., 3,2/1,1, barres de 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 2:1

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026629957

Réf. Sonepar

00816662995

Réf. Fournisseur

300-70132

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN34, Polyoléfine, Transparent, longueur 1000 mm, diamètres 3,2 mm/1,1 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 20 mètres

Les Atouts de l'article:

TCN34 est idéale pour l’isolation électrique de câbles, jonctions ou extrémités de cables ou pour le regroupement de faisceaux en assurant leur identification et leur inspection.Gaine à paroi fine sans adhésif en polyoléfineSans halogèneFort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerFaible température de rétreint et rétreint rapideDisponible en barre de 1 mètre

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton