Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Bleu 2.4/1.2 mm, rouleau 100m - 305-02406

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026139937

Réf. Sonepar

00816613993

Réf. Fournisseur

305-02406

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Bleu, diamètres 2.4 mm/1.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton