Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Jaune 1.2/0.6 mm, rouleau 100m - 305-01204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm
diamètre interne après rétreint - 0.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026139470
Réf. Sonepar
00816613947
Réf. Fournisseur
305-01204
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.2 mm
diamètre interne après rétreint:
0.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/64 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
400 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


