Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Noir 38/19 mm, rouleau 50m - 305-38100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026141725
Réf. Sonepar
00816614172
Réf. Fournisseur
305-38100
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
38 mm
diamètre interne après rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


