🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A noir 50.8/25.4mm, rouleau 35m - 305-50800

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 51 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 35 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026141961

Réf. Sonepar

00816614196

Réf. Fournisseur

305-50800

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

51 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

35 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Noir, diamètre 50.8 mm/25.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 35 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton