Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable rétreint 2:1, HFT-B Transparent 1.6/0.8mm, rouleau 100m - 305-01619

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026139791

Réf. Sonepar

00816613979

Réf. Fournisseur

305-01619

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-B, Polyoléfine, Transparent, diamètres 1.6 mm/0.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Protection électrique et mécanique des fils. Permet l'identification et le repérage par la couleur et possibilité de marquage.HFT-B permet la protection des marquages par exemple, mais également celle des composants devant rester visibles.Très bonnes propriétés de résistance mécanique et une bonne tenue aux agents chimiques et solvantHomologuée UL-224 et CSAFacile à imprimerDisponible dans une large gamme de coloris et de diamètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton