Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable rétreint 2:1, HFT-B Transparent 2.4/1.2mm, rouleau 100m - 305-02419

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026140018

Réf. Sonepar

00816614001

Réf. Fournisseur

305-02419

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

400 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-B, Polyoléfine, Transparent, diamètres 2.4 mm/1.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Protection électrique et mécanique des fils. Permet l'identification et le repérage par la couleur et possibilité de marquage.HFT-B permet la protection des marquages par exemple, mais également celle des composants devant rester visibles.Très bonnes propriétés de résistance mécanique et une bonne tenue aux agents chimiques et solvantHomologuée UL-224 et CSAFacile à imprimerDisponible dans une large gamme de coloris et de diamètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton