Hellermanntyton - Gaine thermorétractable rétreint 2:1, HFT-B Transparent 4.8/2.4 mm, rouleau 75m - 305-04819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
75 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026140476
Réf. Sonepar
00816614047
Réf. Fournisseur
305-04819
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Protection électrique et mécanique des fils. Permet l'identification et le repérage par la couleur et possibilité de marquage.HFT-B permet la protection des marquages par exemple, mais également celle des composants devant rester visibles.Très bonnes propriétés de résistance mécanique et une bonne tenue aux agents chimiques et solvantHomologuée UL-224 et CSAFacile à imprimerDisponible dans une large gamme de coloris et de diamètres
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


