Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 2,4/1,2, rétreint 2/1, longueur 1m - 313-80000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable  TCN24, transparent, 2,4/1,2, rétreint 2/1, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026498577

Réf. Sonepar

00816649857

Réf. Fournisseur

313-80000

Marque

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

longueur:

1 m

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN24, Polyoléfine, transparent, longueur 1000mm, diamètres 2.4 mm/1.2 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 30 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton