Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCN24, transparent, 3,2/1,6, rétreint 2/1, longueur 1m - 313-80001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
matériau - polyoléfine (PO-X)
sans halogène - Non
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026498584
Réf. Sonepar
00816649858
Réf. Fournisseur
313-80001
Marque
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
longueur:
1 m
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


