Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, Blanc 101.6/50.8mm, rétreint 2/1, rouleau 15m - 309-11029
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
Conditionnement
15 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026222400
Réf. Sonepar
00816622240
Réf. Fournisseur
309-11029
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
101.6 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRépond à de nombreux standards industrielsGrand panel de couleurs et de tailles disponiblesRetardateur de flamme et listé UL224 VW-1
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


