Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF21, Noir 1.6/0.8mm, rétreint 2/1, rouleau 300m - 309-10160

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 300 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026221922

Réf. Sonepar

00816622192

Réf. Fournisseur

309-10160

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.43 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF21, Polyoléfine, Noir, diamètres 1.6 mm/0.8 mm, retreint 2:1, conditionnement par 300 mètres

Les Atouts de l'article:

Par son adaptabilité, la TF21 peut être utilisée pour de très nombreuses applications telles que l'isolation électrique, la protection mécanique et le marquage.Gaine en Polyoléfine à paroi fine flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRépond à de nombreux standards industrielsGrand panel de couleurs et de tailles disponiblesRetardateur de flamme et listé UL224 VW-1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton