Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF24 , transparent, 38.1/19.1, rétreint 2/1, rouleau60m - 309-33813

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 60 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026223544

Réf. Sonepar

00816622354

Réf. Fournisseur

309-33813

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.02 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TF24, Polyoléfine, Transparent, diamètres 38.1 mm/19.1 mm, retreint 2:1, conditionnement par 60 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine TF24 protège les marqueurs des fils et câbles de toutes détériorations, tout en permettant n'importe quelles opérations de contrôle sur chaque substrat recouvert. Protège les composants électroniques tout en assurant leur identification et leur inspection.Gaine en Polyoléfine, flexible et transparenteProtège parfaitement les marquages d'identification Sans HalogèneBonne résistance mécanique et chimiqueApprouvée VG et à de nombreuses normes industrielles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton