Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TF24 , transparent, 76.2/38.1, rétreint 2/1, rouleau30m - 309-37603
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 76.2 mm
diamètre interne après rétreint - 38.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026223568
Réf. Sonepar
00816622356
Réf. Fournisseur
309-37603
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
76.2 mm
diamètre interne après rétreint:
38.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.27 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine TF24 protège les marqueurs des fils et câbles de toutes détériorations, tout en permettant n'importe quelles opérations de contrôle sur chaque substrat recouvert. Protège les composants électroniques tout en assurant leur identification et leur inspection.Gaine en Polyoléfine, flexible et transparenteProtège parfaitement les marquages d'identification Sans HalogèneBonne résistance mécanique et chimiqueApprouvée VG et à de nombreuses normes industrielles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


