Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21 jaune/vert 50.8/25.4, rétreint 2/1, en longueur 1m - 309-61133

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21 jaune/vert 50.8/25.4, rétreint 2/1, en longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine thermorétractable TFN21

EAN

4031026604336

Réf. Sonepar

00816660433

Réf. Fournisseur

309-61133

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, Polyoléfine, jaune/vert, longueur 1000mm, diamètres 50.8mm/25.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermo TFN21 est compatible avec une large gamme d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique ou le groupement de câblesFort taux de rétreint (2:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, très flexibleRétreint rapide et à basse températureRetardateur de flamme et listée UL224 VW-1