Non retournable

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21, jaune/vert, 9.5/4.8, rétreint 2/1, longueur 1m - 309-60158

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026499062

Réf. Sonepar

00816649906

Réf. Fournisseur

309-60158

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.62 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, Polyoléfine, jaune/vert, longueur 1000mm, diamètres 9.5 mm/4.8 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 20 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermo TFN21 est compatible avec une large gamme d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique ou le groupement de câblesFort taux de rétreint (2:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, très flexibleRétreint rapide et à basse températureRetardateur de flamme et listée UL224 VW-1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton