Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TK20, transparent, 3.2/1.6, rétreint 2/1, longueur 1,2m - 311-00329
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
125 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026223773
Réf. Sonepar
00816622377
Réf. Fournisseur
311-00329
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PVDF
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.25 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable TK20 est adaptée à toutes les utilisations où des performances à haute température sont requises. Cette gaine transparente est particulièrement adaptée aux applications nécessitant un contrôle visuel des composants recouverts. Sa paroi très lisse lui confère également d'excellentes propriétés anti-abrasion. La gaine TK20 peut également être utilisée comme protection contre l'huile sur les câbles d'alimentation.La gaine thermorétractable TK20 est principalement utilisée pour des applications chimiques.Gaine thermorétractable semi-rigide en PVDFParoi fine et rigidePour des applications à haute températureTrès bonne résistance mécanique, chimique et à l'abrasionRépond à de nombreuses normes industriellesAuto-extinguible, listée UL 224 VW1
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


