🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TK20, transparent, 4.8/2.4, rétreint 2/1, longueur 1,2m - 311-00489

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026223780

Réf. Sonepar

00816622378

Réf. Fournisseur

311-00489

Marque

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PVDF

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.25 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, TK20, PVDF, Transparent, longeur 1220 mm, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TK20 est adaptée à toutes les utilisations où des performances à haute température sont requises. Cette gaine transparente est particulièrement adaptée aux applications nécessitant un contrôle visuel des composants recouverts. Sa paroi très lisse lui confère également d'excellentes propriétés anti-abrasion. La gaine TK20 peut également être utilisée comme protection contre l'huile sur les câbles d'alimentation.La gaine thermorétractable TK20 est principalement utilisée pour des applications chimiques.Gaine thermorétractable semi-rigide en PVDFParoi fine et rigidePour des applications à haute températureTrès bonne résistance mécanique, chimique et à l'abrasionRépond à de nombreuses normes industriellesAuto-extinguible, listée UL 224 VW1

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton